Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα, Premium
Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Premium
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ PREMIUM 500MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανώτερη ποιότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το καουτσούκ υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει αποτελεσματική σάρωση μεγάλης διάρκειας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
- Η ανθεκτική πλήρως μεταλλική κατασκευή με αντιδιαβρωτική προστασία και οι ενώσεις υψηλής ποιότητας επιτρέπουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ένας υαλοκαθαριστήρας που πληροί όλες τις προδιαγραφές ΟΕ και κατασκευάζεται στη Γερμανία
Εύκολος στη χρήση με ευρεία κάλυψη
- Απλή και γρήγορη συναρμολόγηση χάρη στους γνήσιους προσαρμογείς OE
- Εκτεταμένη κάλυψη έως και 94% των ευρωπαϊκών οχημάτων
- Υαλοκαθαριστήρας φορτηγού (500 mm – 700 mm) σε συσκευασία των δύο, υαλοκαθαριστήρας λεωφορείου (800 mm – 1000 mm) σε μονή συσκευασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Υαλοκαθαριστήρες για ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία
Εύρος εφαρμογών | Φορτηγό, Μεταφορέας |
Μήκος | 500 mm |
Τύπος βραχίονα υαλοκαθαριστήρα | Στερέωση με γάντζο 9 x 3 mm, Στερέωση με γάντζο 9 x 4 mm |
Προσαρμογέας βραχίονα υαλοκαθαριστήρα | U |
Σχεδίαση | Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων |
Υλικό | Μέταλλο/καουτσούκ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 152,500 g |