Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό ζαντών Premium

Καθαριστικό Premium για ζάντες
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ PREMIUM 400ΜL

Αρ. είδους 0893476500

EAN 4053479306803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό ζαντών Premium

Αρ. είδους 0893476500
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
Ειδικό καθαριστικό χωρίς οξέα για όλες τις χαλύβδινες ζάντες ή τις ζάντες ελαφρού κράματος

Η αλλαγή χρώματος υποδεικνύει ότι το προϊόν λειτουργεί



Φινίρισμα που καθαρίζεται εύκολα


Μειωμένη κόλληση της σκόνης από τα φρένα χάρη στον σχηματισμό προστατευτικής μεμβράνης στη ζάντα του τροχού.



Δεν περιέχει οξέα, ισχυρό συμπυκνωμένο πρόσθετο


  • Προστατεύει την επιφάνεια της ζάντας και τα μπουλόνια του τροχού

  • Αφαιρεί ακόμα και την επιφανειακή οξείδωση

  • Απλό και οικονομικό στη χρήση


Δοχείο αερολύματος με καθαρό αέρα ως προωθητικό


  • Εφαρμογή 360°: Ψεκάζει προς όλες τις κατευθύνσεις

  • Τέλειο φινίρισμα ψεκασμού


Δεν περιέχει εύφλεκτα ή επιβλαβή αέρια



Το προϊόν δεν είναι αναμεμειγμένο με προωθητικό


  • Αδειάζει σχεδόν εντελώς

  • Βέλτιστη προστασία του προϊόντος


Ασφαλές


  • Δεν δημιουργεί εκρηκτικά μείγματα ατμών/αέρα

  • Όταν εφαρμόζεται σωστά, δεν προκαλεί ζημιές στους διαχωριστές συσσώρευσης
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε σε ζεστές ζάντες τροχών ή σε άμεσο ηλιακό φως και δεν πρέπει να το αφήνετε να στεγνώσει. Προστατεύει από τον παγετό.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ο συνδυασμός των ενεργών ουσιών χωρίς οξέα αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρομιά, όπως κολλημένη σκόνη φρένων, χώμα από τον δρόμο, λάδια και υπολείμματα καουτσούκ και επιφανειακής σκουριάς από όλες τις χαλύβδινες ζάντες και τις ζάντες ελαφρού κράματος.

Οδηγίες

Ψεκάστε τις ζάντες τροχών πλήρως και ομοιόμορφα από μικρή απόσταση (περίπου 20 cm). Αφήστε το να μουλιάσει για 3-5 λεπτά ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης. Η ενεργή ουσία αλλάζει από κόκκινη σε βιολετί όταν δρα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά με ισχυρό πίδακα νερού ή με συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση. Ειδικά στην επίμονη βρομιά, σε τραχιές επιφάνειες και σε γωνίες, η καθαριστική δράση μπορεί να αυξηθεί εάν χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα για ζάντες της Würth.

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

432 g

Δοχείο

Σπρέι

Χημική βάση

Μείγμα επιφανειοδραστικών ουσιών και επιλεγμένων σύνθετων ουσιών

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κιτρινοπράσινο

Τιμή pH/συνθήκες

7,5 / χωρίς αραίωση

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

1,08 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς φωσφορικό οξύ

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βούρτσα για ζάντες

ΒΟΥΡΤΣΑ ΖΑΝΤΩΝ 70X170MM

Με διαχωρισμένες, διαγώνια διευθετημένες τρίχες για αποτελεσματικό καθαρισμό
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Μύτη εξαγωνικής υποδοχής C 6.3 (1/4 ίντσας) με άκρο βιδώματος POWERDRIV<SUP>®</SUP> κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Μύτη εξαγωνικής υποδοχής C 6.3 (1/4 ίντσας) με άκρο βιδώματος POWERDRIV® κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου

Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου

Κλειδί με καρυδάκι και συλλογή μυτών 30 τεμάχια

Κλειδί με καρυδάκι και συλλογή μυτών 30 τεμάχια

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Μονωτική ταινία για ηλεκτρολογικές εργασίες

Μονωτική ταινία για ηλεκτρολογικές εργασίες

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός