Κατσαβίδι Pozidriv (PZ) με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι PZ, εξαγωνική λεπίδα, προσαρμ. κλειδιού
(ΕΠ) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA PZD4Χ200
Αρ. είδους 06134234
EAN 4038898272106
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξελιγμένη σχεδίαση από πάνω έως κάτω
- Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8764-PZ για τα κατσαβίδια PZ
Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PZ4 |
Μήκος λεπίδας (A) | 200 mm |
Μήκος λαβής (B) | 120 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 40,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 10 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 16 mm |