Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι Pozidriv (PZ) με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι PZ, εξαγωνική λεπίδα, προσαρμ. κλειδιού
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PZ2X100 ZEBRA

Αρ. είδους 06134232
EAN 4038898271581

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι Pozidriv (PZ) με εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 06134232
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
Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών

Εξελιγμένη σχεδίαση από πάνω έως κάτω


  • Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8764-PZ για τα κατσαβίδια PZ


Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PZ2

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

6 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες