Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα αμαξωμάτων Powerbond

Κόλλα αμαξωμάτων Powerbond
ΚΟΛΛΑ POWERBOND 225ML

Αρ. είδους 0893450100

EAN 4045989537358

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα αμαξωμάτων Powerbond

Αρ. είδους 0893450100
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
Σύστημα εποξειδικής ρητίνης 2 στοιχείων με υψηλή αντοχή για επισκευές αμαξώματος

Κόλλα εποξειδικής ρητίνης υψηλής αντοχής


  • Η επισκευή επαναφέρει την αρχική αντοχή και ακαμψία

  • Λιγότερες σημειακές συγκολλήσεις

  • Πληροί τις απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων


Τεχνολογία σωματιδίων γυαλιού


Ακόμα κι αν ασκηθεί υπερβολικά μεγάλη πίεση, ένα πάχος συγκολλητικού ίσο με 0,25 mm είναι εγγυημένο



Εξαιρετική ευστάθεια


Το συγκολλητικό δεν ρέει στις κατακόρυφες επιφάνειες (θιξοτροπικό)



Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


  • Ο αρχικός βαθμός αντοχής στη σκουριά διατηρείται

  • Εμποδίζεται η διάβρωση στις σημειακές συγκολλήσεις


Επιδέχεται ηλεκτροσυγκόλληση



Δυνατότητα λείανσης και βαφής



Δεν περιέχει σιλικόνη και VOC

Ανακοίνωση

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εξαρτήματα του αμαξώματος που φέρουν φορτίο (π.χ. κολόνες Α, διαμήκεις δοκοί σασί κ.λπ.). Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, μην κάνετε συγκολλήσεις πάνω σε ορατές επιφάνειες, καθώς μπορεί να εμφανιστούν "σκιώδεις γραμμές". Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε επαναφορτιζόμενα ή αεροπνευματικά πιστόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση/τροφοδότηση, ώστε να μην παραμορφωθεί το φυσίγγιο.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Δομικό συγκολλητικό για χάλυβα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα (GFRP, CFRP). Για συγκόλληση τμημάτων του αμαξώματος, όπως λασπωτήρες, πλευρικά τοιχώματα, θόλοι τροχών, πάνελ οροφής και πάνελ θυρών.

Οδηγίες

Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει στα φορτία και να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες και σκουριά. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα παλιά κατάλοιπα συγκολλητικού. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Διπλό φυσίγγιο

Χημική βάση

Εποξειδική ρητίνη

Χρώμα

Μαύρο

Πυκνότητα

1,1 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

30 N/mm²

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

28 N/mm²

Συνθήκες για συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

μετά από τέσσερις ώρες, 23°C, EN 1465

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

στους 23°C, σύμφωνα με το ASTM D-638

Σκληρότητα Shore D

80

Συνθήκες για σκληρότητα Shore

σύμφωνα με το DIN 53505

Διάρκεια ζωής

60 min

Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής

στους 23°C

Χρόνος πολυμερισμού

4 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to +120 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 25 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

190 °C

Μέγ. τελική ισχύς

24 h

Συνθήκες για την τελική αντοχή

στους 23°C

Αντίσταση σε

Βενζίνη, Ντίζελ, Ψυκτικό υγρό, Λάδια μηχανής και συστήματος μετάδοσης

Χωρίς VOC

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πρόσθετα αντικείμενα

Καθαρ. ακετόνης, στ. 0893460. Αντιδιαβρωτικό Quattro, στ. 08932141. Πνευματικό αξονικό τριβείο, στ. 07032310. Flexi-Disc, στ. 0578705 …. Δίσκος από νάιλον φλις, στ. 067322 50/75. Μικρός δίσκος φλις, στ. 0673205.../207.... Πένσα συγκράτησης, στ. 071409...

Περιεχόμενα

225 ml

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι δύο φυσιγγίων για 225/250 ml

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑ

Πιστόλι για φυσίγγια κόλλας δύο συστατικών με πλαστικές πλάκες πίεσης γρήγορης αλλαγής και για αναλογίες ανάμειξης 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1
x 1 Ποσότητα
Στατικός σωλήνας ανάμιξης

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΚΟΛΛΑΣ POWERBOND

Για κόλλα αμαξωμάτων Powerbond
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙ ΝΑΥΛΟΝ Φ50MM

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc
Τροχός πεπιεσμένου αέρα DSW 22

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSW22

Εύχρηστο τροχιστικό μηχάνημα με μικρό δίσκο, τύπου γωνίας, με μεγάλη διάρκεια ζωής, ρύθμιση στροφών λειτουργίας χωρίς εργαλεία και ελαστικοποιημένη λαβή που προστατεύει από τις δονήσεις και το πάγωμα των χεριών.
x 1 Ποσότητα
Αστάρι Rust Stop Quattro

ΑΣΤΑΡ.ΑΝΤ.ΠΡ.ROST-STOP QUATTRO 400ML

Αστάρι γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, στεγνώνει γρήγορα
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες