Παντελόνι εργασίας Power
Παντελόνι εργασίας POWER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER ΓΚΡΙ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παντελόνι με θηλιές για ζώνη και λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και κουμπί
- Διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Δύο κλασικές τσέπες μπροστά
- Μία τσέπη για κέρματα
- Μία τσέπη για μέτρο στη δεξιά πλευρά
- Μία τσέπη αριστερά με καπάκι LOCK SYSTEM
- Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |