Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας Power

Παντελόνι εργασίας POWER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ POWER ΜΠΛΕ NAVY XXL

Αρ. είδους 5359181105
EAN 4056807795003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας Power

Αρ. είδους 5359181105
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
Βαμβακερό παντελόνι εργασίας με διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.
  • Παντελόνι με θηλιές για ζώνη και λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και κουμπί

  • Διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

  • Δύο κλασικές τσέπες μπροστά

  • Μία τσέπη για κέρματα

  • Μία τσέπη για μέτρο στη δεξιά πλευρά

  • Μία τσέπη αριστερά με καπάκι LOCK SYSTEM

  • Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XXL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

260 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες