Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας Power

Παντελόνι εργασίας POWER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER ΓΚΡΙ M

Αρ. είδους 5359182672
EAN 4065746044196

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας Power

Αρ. είδους 5359182672
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
Βαμβακερό παντελόνι εργασίας με διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.
  • Παντελόνι με θηλιές για ζώνη και λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και κουμπί

  • Διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

  • Δύο κλασικές τσέπες μπροστά

  • Μία τσέπη για κέρματα

  • Μία τσέπη για μέτρο στη δεξιά πλευρά

  • Μία τσέπη αριστερά με καπάκι LOCK SYSTEM

  • Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

M

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

260 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες