Κλιπ εύκαμπτων σωλήνων καυσίμου Power με υψηλή ροπή σύσφιγξης
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων καυσίμου Power
ΣΦΙΓΚΤ.ΚΑΥΣΙΜ.POWER A2 SW6 10-16 9ΜΜ
Αρ. είδους 053921016
EAN 4045989229185
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η υπερβολική σύσφιγξη με το χέρι προλαμβάνεται χάρη στην υψηλότερη ροπή σύσφιγξης έναντι των συμβατικών σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων
- Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα
- Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη
- Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
- Συνιστάται σύσφιξη με ροπή 3,5 Nm
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για αντλίες καυσίμου, διανομείς καυσίμου, συνδέσεις ρεζερβουάρ καυσίμου, δοχεία διαστολής και μονάδες ψύξης.
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Επιφάνεια της βίδας | Με επικασσιτέρωση |
Υλικό περιβλήματος | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Επιφάνεια περιβλήματος | Με επικασσιτέρωση |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10-16 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 6 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 3,5 Nm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!