Μπλούζα Polo Μακρύ Μανίκι Verona
Μπλούζα πόλο εργασίας VERONA
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO VERONA ΜΑΥΡΟ XXL
Αρ. είδους 5359181655
EAN 4056807798226
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοντό μανίκι
- Γιακάς Ριπ
- Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 180 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |