Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Polo Μακρύ Μανίκι Verona

Μπλούζα πόλο εργασίας VERONA
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO VERONA ΜΠΛΕ ROYAL S

Αρ. είδους 5359182901
EAN 4065746078085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερό Polo ποιότητας πικέ με μακρύ μανίκι
  • Κοντό μανίκι

  • Γιακάς Ριπ

  • Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Βασιλικό μπλε

Μέγεθος

S

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

180 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες