Μπλούζα Polo Κοντό Μανίκι Venice
Μπλούζα πόλο εργασίας VENICE
VENICE POLO KM NAVY BLUE M
Αρ. είδους 5359181462
EAN 4056807798844
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλέξη πικέ.
- Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη
- Ριπ γιακάς και μανσέτες
- Πλαϊνά ανοίγματα
- Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία
- Ελαστικές ραφές
- Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |