Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Polo Κοντό Μανίκι Venice

Μπλούζα πόλο εργασίας VENICE
VENICE POLO KM ΚΟΚΚΙΝΟ L

Αρ. είδους 5359181243
EAN 4056807794167

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα Polo Κοντό Μανίκι Venice

Αρ. είδους 5359181243

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερό Polo ποιότητας πικέ με κοντό μανίκι
  • Πλέξη πικέ.

  • Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη

  • Ριπ γιακάς και μανσέτες

  • Πλαϊνά ανοίγματα

  • Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία

  • Ελαστικές ραφές

  • Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο

Μέγεθος

L

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες