Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Polo Κοντό Μανίκι Venice

Μπλούζα πόλο εργασίας VENICE
VENICE POLO ΚΜ ΜΑΥΡΟ 3XL

Αρ. είδους 5359181556
EAN 4056807795621

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερό Polo ποιότητας πικέ με κοντό μανίκι
  • Πλέξη πικέ.

  • Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη

  • Ριπ γιακάς και μανσέτες

  • Πλαϊνά ανοίγματα

  • Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία

  • Ελαστικές ραφές

  • Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες