Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Polo εργασίας Company

Μπλούζα πόλο Company
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO COMPANY ΜΠΛΕ NAVY/ROYAL XXL

Αρ. είδους 5359182765
EAN 4065746002622

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα Polo εργασίας Company

Αρ. είδους 5359182765

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κλασσικό κοντομάνικο Polo σε μοντέρνα διχρωμία. Ιδανικό τόσο για την εργασία, αλλά και για τον ελεύθερο χρόνο.
  • Με 3 κουμπιά ίδιου χρώματος

  • Τσέπη στη στήθος με θέση για στυλό

  • Τελείωμα μανικιού σε ύφανση ριμπ

  • Πλευρικά ανοίγματα αερισμού

  • Καλυμμένες ραφές γιακά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy, Βασιλικό μπλε

Μέγεθος

XXL

Υλικό

60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

230 g

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες