Μπλούζα Polo εργασίας Company
Μπλούζα πόλο Company
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO COMPANY ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΡΙ M
Αρ. είδους 5359182742
EAN 4065746002646
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με 3 κουμπιά ίδιου χρώματος
- Τσέπη στη στήθος με θέση για στυλό
- Τελείωμα μανικιού σε ύφανση ριμπ
- Πλευρικά ανοίγματα αερισμού
- Καλυμμένες ραφές γιακά
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κόκκινο, Γκρι |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 230 g |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό |