Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα επισκευής ελαστικών Pneusil

Pneusil
ΜΠΑΛΩΜΑ-ΕΝΕΣΗ 3ΜΜ

Αρ. είδους 087992 03

EAN 4011231807388

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύστημα επισκευής ελαστικών Pneusil

Αρ. είδους 087992 03
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
Γρήγορη και εύκολη επισκευή σημαίνει ότι το ελαστικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αμέσως
  • Μονάδα επισκευής σε σχήμα μανιταριού κατάλληλη για ακτινικά και διαγώνια ελαστικά με ή χωρίς αεροθάλαμο

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και για τον κωδικό ταχύτητας "V" (έως 240 km/h)

  • Οι μονάδες επισκευής υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνδυασμό με κόλλα βουλκανισμού υψηλής αντοχής

  • Η επισκευή μόνο από το εσωτερικό παρέχει μέγιστα επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας
Ανακοίνωση

Η συνέχιση της οδήγησης με σκασμένο λάστιχο μέχρι το όχημα να σταματήσει εντελώς μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στη δομή του ελαστικού. Μόνο ένας ειδικός που θα ελέγξει το εσωτερικό ελαστικό μπορεί να αξιολογήσει εάν το ελαστικό μπορεί να επισκευαστεί και, εάν ναι, με ποιο σύστημα επισκευής. Επομένως, το ελαστικό πρέπει πάντα να αφαιρείται από τη ζάντα, είναι θέμα ασφάλειας!

Σύμφωνα με την § 36 του γερμανικού κανονισμού μητρώου καταχώρησης οχημάτων (StVZO), "Οδηγίες για την αξιολόγηση και την επισκευή ζημιών σε πνευματικά ελαστικά" με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2001, κάθε ελαστικό πρέπει να αφαιρείται από τη ζάντα πριν από την επισκευή ώστε να μπορεί να γίνει ανάλυση της ζημιάς και να εκτελεστεί η επισκευή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Επισκευή έως 6 mm (αυτοκίνητα) και 10 mm (φορτηγά). Κατάλληλο επίσης για ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο.

Οδηγίες

Το σχήμα μανιταριού της μονάδας επισκευής επιτρέπει την επαγγελματική επισκευή της περιοχής με τη ζημιά σε δύο φάσεις:


  • Η πλάκα του "μανιταριού" υφίσταται βουλκανισμό πάνω στο εσωτερικό ελαστικό με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται απόλυτη αεροστεγανότητα. Καμία απώλεια πίεσης στο ελαστικό!

  • Το στέλεχος της μονάδας επισκευής υφίσταται βουλκανισμό μέσα στο κανάλι διέλευσης, οπότε εμποδίζεται η εισχώρηση βρομιάς, σκόνης, αλμυρού νερού ή άλλων ουσιών στο ελαστικό, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή χαλάρωση της "πλάκας".

Μέγ. διάμετρος οπής

3 mm

Διάμετρος στελέχους

4 mm

Διάμετρος δίσκου

20 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τσιμέντο βουλκανισμού

ΠΑΣΤΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 235ML

Υψηλή αντοχή. Για αυτοβουλκανιζόμενα συστήματα επισκευής ελαστικών και σωλήνων.
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες