Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-S

Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Quadro-S Plus
ΔΙΑΜ/ΝΟ QUADRO-S PLUS Φ22X450ΜΜ

Αρ. είδους 0648702245

EAN 4045727118894

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-S

Αρ. είδους 0648702245
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
Ισχυρό κρουστικό τρυπάνι με γεωμετρία κεφαλής σχήματος Χ και τέσσερεις ελικοειδείς σπείρες τροφοδότησης για μεγάλη ταχύτητα διάτρησης με σημαντικά πιο ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια που διαθέτουν κεφαλή με δύο ακμές κοπής

Χωρίς αγκίστρωση


Το τρυπάνι τείνει να αγκιστρώνεται στις ενισχύσεις σε πολύ μικρότερη έκταση χάρη στη γεωμετρία με τέσσερις ακμές κοπής.



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Η ειδική αυτο-κεντραριζόμενη μύτη εξασφαλίζει τρύπημα υψηλής ακρίβειας.



Μεγαλύτερη ακρίβεια


Αυτό οφείλεται στο ότι οι τέσσερις ακμές κοπής της κεφαλής τρυπανιού είναι καλύτερα τοποθετημένες στην οπή διάτρησης, καθώς και στην ελικοειδή μύτη τεσσάρων σπειρών του τρυπανιού και τη μικρότερη επιφάνεια τριβής. Οι τέσσερις ευμεγέθεις σπείρες τροφοδότησης εξασφαλίζουν γρήγορη μεταφορά της σκόνης διάτρησης.

Ανακοίνωση

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου!

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

22 mm

Μήκος

450 mm

Μήκος εργασίας

400 mm

Αριθμός κόψεων

4 Stck(pcs)

Αριθμός σπιράλ

4 Stck(pcs)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας Για κουμπωτά εργαλεία Plus έως Max

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ MAX ΣΕ PLUS

Για τρυπάνια με στέλεχος σύνδεσης SDS-plus σε μηχανήματα με υποδοχή σύνδεσης SDS-max
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες