Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-S
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Quadro-S Plus
ΔΙΑΜ/ΝΟ QUADRO-S PLUS Φ16X450ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χωρίς αγκίστρωση
Το τρυπάνι τείνει να αγκιστρώνεται στις ενισχύσεις σε πολύ μικρότερη έκταση χάρη στη γεωμετρία με τέσσερις ακμές κοπής.
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Η ειδική αυτο-κεντραριζόμενη μύτη εξασφαλίζει τρύπημα υψηλής ακρίβειας.
Μεγαλύτερη ακρίβεια
Αυτό οφείλεται στο ότι οι τέσσερις ακμές κοπής της κεφαλής τρυπανιού είναι καλύτερα τοποθετημένες στην οπή διάτρησης, καθώς και στην ελικοειδή μύτη τεσσάρων σπειρών του τρυπανιού και τη μικρότερη επιφάνεια τριβής. Οι τέσσερις ευμεγέθεις σπείρες τροφοδότησης εξασφαλίζουν γρήγορη μεταφορά της σκόνης διάτρησης.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου!
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 16 mm |
Μήκος | 450 mm |
Μήκος εργασίας | 400 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Αριθμός σπιράλ | 4 Stck(pcs) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!