Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario

Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Plus Quadro-L Vario
ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ22X250MM ZEBRA
ZEBRA

Αρ. είδους 0648052225
EAN 4058794485974

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά. Διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και τετραπλό σπείρωμα τροφοδότησης Vario με ενισχυμένο πυρήνα

Σημαντικά βελτιωμένη συμβατότητα με ενισχύσεις


Η γεωμετρία των συμμετρικών ακμών κοπής 4 x 90° (έως Ø 10 mm με συμπαγή κεφαλή καρβιδίου) εμποδίζει την αγκίστρωση ή την παρέκκλιση του τρυπανιού από το κέντρο κατά τη διάνοιξη π.χ. ενισχύσεων.



Αισθητώς πιο γρήγορο τρύπημα


Η προηγμένη γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.



Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του


  • Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του τρυπανιού

  • 5–16 mm: Μονοκόμματο στοιχείο καρβιδίου — η μεγιστοποιημένη επιφάνεια σύνδεσης με το χαλύβδινο σώμα παρέχει υψηλή σταθερότητα.

  • 18-32 mm: Στοιχείο καρβιδίου πολλαπλών τεμαχίων για ταχύτερη διάτρηση και σχεδίαση τριών τμημάτων για βελτίωση της απόσβεσης των στρεπτικών δυνάμεων.


Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα προστασία κατά της θραύσης


Σπειροειδής φορέας Vario με πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο σπειροειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.



Βέλτιστη οδήγηση στη διανοιγμένη οπή


Τρυπάνι με τέσσερις ακμές κοπής και γεωμετρία τετραπλής σπείρας, που εξασφαλίζει ότι το τρυπάνι οδηγείται με τον βέλτιστο τρόπο στη διανοιγμένη οπή.



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι εξασφαλίζει σημειακό τρύπημα υψηλής ακρίβειας.

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων. Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

22 mm

Μήκος

250 mm

Μήκος εργασίας

200 mm

Αριθμός κόψεων

4 Stck(pcs)

Αριθμός σπιράλ

4 Stck(pcs)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE

ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ. ABH18 COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας Για κουμπωτά εργαλεία Plus έως Max

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ MAX ΣΕ PLUS

Για τρυπάνια με στέλεχος σύνδεσης SDS-plus σε μηχανήματα με υποδοχή σύνδεσης SDS-max
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες