Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Plus Quadro-L Vario
ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ20Χ600MM ZEBRA
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά βελτιωμένη συμβατότητα με ενισχύσεις
Η γεωμετρία των συμμετρικών ακμών κοπής 4 x 90° (έως Ø 10 mm με συμπαγή κεφαλή καρβιδίου) εμποδίζει την αγκίστρωση ή την παρέκκλιση του τρυπανιού από το κέντρο κατά τη διάνοιξη π.χ. ενισχύσεων.
Αισθητώς πιο γρήγορο τρύπημα
Η προηγμένη γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.
Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του
- Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του τρυπανιού
- 5–16 mm: Μονοκόμματο στοιχείο καρβιδίου — η μεγιστοποιημένη επιφάνεια σύνδεσης με το χαλύβδινο σώμα παρέχει υψηλή σταθερότητα.
- 18-32 mm: Στοιχείο καρβιδίου πολλαπλών τεμαχίων για ταχύτερη διάτρηση και σχεδίαση τριών τμημάτων για βελτίωση της απόσβεσης των στρεπτικών δυνάμεων.
Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα προστασία κατά της θραύσης
Σπειροειδής φορέας Vario με πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο σπειροειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.
Βέλτιστη οδήγηση στη διανοιγμένη οπή
Τρυπάνι με τέσσερις ακμές κοπής και γεωμετρία τετραπλής σπείρας, που εξασφαλίζει ότι το τρυπάνι οδηγείται με τον βέλτιστο τρόπο στη διανοιγμένη οπή.
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι εξασφαλίζει σημειακό τρύπημα υψηλής ακρίβειας.
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων. Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 20 mm |
Μήκος | 600 mm |
Μήκος εργασίας | 550 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Αριθμός σπιράλ | 4 Stck(pcs) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!