Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L
ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-L PLUS Φ12Χ215MM ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά βελτιωμένη διάρκεια ζωής σε οπλισμούς και σκυρόδεμα
- Χάρη στην πρωτοποριακή και συμμετρική γεωμετρία κεφαλής με τέσσερεις ακμές κοπής, τη συμπαγή κεφαλή από καρβίδιο (διαμ. 5-20 mm), το μονοκόμματο στοιχείο από καρβίδιο και τη σχεδίαση Peak (διαμ. 22-32 mm)
- Τα περιθώρια για τις ράβδους οπλισμού στις ακμές κοπής εμποδίζουν το μάγκωμα του κρουστικού τρυπανιού ή την παρέκκλισή του από το κέντρο όταν π.χ. χτυπά σε στοιχεία του οπλισμού
Ολοφάνερα πιο γρήγορο τρύπημα
Η βελτιωμένη γεωμετρία του άκρου με τις ισχυρές ακμές, τις πρόσθετες αυλακώσεις μεταφοράς της σκόνης και τις καμπυλωτές ακμές κοπής (διάμ. 5-20 mm) εξασφαλίζει γρήγορη πρόοδο της διάτρησης και μεταφορά των ρινισμάτων από τη διάτρηση στην έλικα μεταφοράς
Νέα, πολυζωνική έλικα μεταφοράς με βελτιστοποιημένη διάμετρο για αισθητά αυξημένη αντοχή στις θραύσεις, βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων από τη διάτρηση
- Εναλλάξ πλατιοί και στενοί σπειροειδείς αυλοί με σχεδίαση για υψηλή ταχύτητα και βαριά χρήση και βελτιστοποιημένη αντοχή πυρήνα, αλλά και πλατύτεροι αυλοί και παχύτερος πυρήνας στην περιοχή της κεφαλής στα προϊόντα διαμ. 5-20 mm
- Σπείρα με ενισχυμένο πυρήνα, μειωμένο βάρος και σημαντικά αυξημένο όγκο στα προϊόντα διαμ. 22-32 mm
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι με ομοιογενείς και ομαλές ζώνες μετάβασης εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας
Κυρτό άκρο στελέχους και ζώνη μετάβασης
Το σφαιροειδές άκρο του στελέχους και η ζώνη μετάβασης (ομαλή μετάβαση από τη σπείρα στο στέλεχος στα προϊόντα με διαμ. 18 mm και πάνω) εξασφαλίζουν καλύτερα στοχευμένη και, κατά συνέπεια, πιο αποτελεσματική μετάδοση της ενέργειας κρούσης στην αιχμή διάτρησης για γρηγορότερη πρόοδο της διάτρησης
Δείκτες φθοράς στην κεφαλή διάτρησης
Δείκτες για αξιολόγηση της διαστατικής ακρίβειας των οπών των αγκυρίων
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη.
- Διατρήσεις σε ράβδους οπλισμού επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων
- Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου
Φύλλα δεδομένων(X)
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 12 mm |
Μήκος | 215 mm |
Μήκος εργασίας | 160 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Αριθμός σπιράλ | 4 Stck(pcs) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!