Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L

Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L
ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-L PLUS Φ12Χ165MM ZEBRA

Αρ. είδους 0648071216

EAN 4099618400803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L

Αρ. είδους 0648071216

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η ιδανική λύση για οπλισμούς και σκληρά υλικά, καθώς διαθέτει πρωτοποριακή και συμμετρική γεωμετρία κεφαλής με τέσσερεις ακμές κοπής και νέα πολυζωνική έλικα μεταφοράς με βελτιστοποιημένη διάμετρο

Σημαντικά βελτιωμένη διάρκεια ζωής σε οπλισμούς και σκυρόδεμα


  • Χάρη στην πρωτοποριακή και συμμετρική γεωμετρία κεφαλής με τέσσερεις ακμές κοπής, τη συμπαγή κεφαλή από καρβίδιο (διαμ. 5-20 mm), το μονοκόμματο στοιχείο από καρβίδιο και τη σχεδίαση Peak (διαμ. 22-32 mm)

  • Τα περιθώρια για τις ράβδους οπλισμού στις ακμές κοπής εμποδίζουν το μάγκωμα του κρουστικού τρυπανιού ή την παρέκκλισή του από το κέντρο όταν π.χ. χτυπά σε στοιχεία του οπλισμού


Ολοφάνερα πιο γρήγορο τρύπημα


Η βελτιωμένη γεωμετρία του άκρου με τις ισχυρές ακμές, τις πρόσθετες αυλακώσεις μεταφοράς της σκόνης και τις καμπυλωτές ακμές κοπής (διάμ. 5-20 mm) εξασφαλίζει γρήγορη πρόοδο της διάτρησης και μεταφορά των ρινισμάτων από τη διάτρηση στην έλικα μεταφοράς



Νέα, πολυζωνική έλικα μεταφοράς με βελτιστοποιημένη διάμετρο για αισθητά αυξημένη αντοχή στις θραύσεις, βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων από τη διάτρηση


  • Εναλλάξ πλατιοί και στενοί σπειροειδείς αυλοί με σχεδίαση για υψηλή ταχύτητα και βαριά χρήση και βελτιστοποιημένη αντοχή πυρήνα, αλλά και πλατύτεροι αυλοί και παχύτερος πυρήνας στην περιοχή της κεφαλής στα προϊόντα διαμ. 5-20 mm

  • Σπείρα με ενισχυμένο πυρήνα, μειωμένο βάρος και σημαντικά αυξημένο όγκο στα προϊόντα διαμ. 22-32 mm


Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι με ομοιογενείς και ομαλές ζώνες μετάβασης εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας



Κυρτό άκρο στελέχους και ζώνη μετάβασης


Το σφαιροειδές άκρο του στελέχους και η ζώνη μετάβασης (ομαλή μετάβαση από τη σπείρα στο στέλεχος στα προϊόντα με διαμ. 18 mm και πάνω) εξασφαλίζουν καλύτερα στοχευμένη και, κατά συνέπεια, πιο αποτελεσματική μετάδοση της ενέργειας κρούσης στην αιχμή διάτρησης για γρηγορότερη πρόοδο της διάτρησης



Δείκτες φθοράς στην κεφαλή διάτρησης


Δείκτες για αξιολόγηση της διαστατικής ακρίβειας των οπών των αγκυρίων



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη.

Ανακοίνωση
  • Διατρήσεις σε ράβδους οπλισμού επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων

  • Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

12 mm

Μήκος

165 mm

Μήκος εργασίας

110 mm

Αριθμός κόψεων

4 Stck(pcs)

Αριθμός σπιράλ

4 Stck(pcs)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας Για κουμπωτά εργαλεία Plus έως Max

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ MAX ΣΕ PLUS

Για τρυπάνια με στέλεχος σύνδεσης SDS-plus σε μηχανήματα με υποδοχή σύνδεσης SDS-max
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE

ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ ABH18 COMPACT 2X5AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες