Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πατάκι κατά της κόπωσης Plus από PVC

Πατάκι κατά της κόπωσης Plus από PVC
ΠΡΟΣΤ. ΔΑΠΕΔΟΥ PVC ΜΑΥΡΟ 90X150CM

Αρ. είδους 0957590121
EAN 4058794199345
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πατάκι κατά της κόπωσης Plus από PVC

Αρ. είδους 0957590121
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
Πατάκι δαπέδου με 2 στρώσεις υλικού για εφαρμογές μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σταθμούς εργασίας χωρίς υγρασία.

Τα πατάκια κατά της κόπωσης βελτιώνουν την εργονομία σε σταθμούς εργασίας σε όρθια θέση. Τα πατάκια έχουν ιδιότητες που συμβάλλουν στην προστασία της πλάτης και των αρθρώσεων.



Πατάκι κατασκευασμένο από αφρώδες PVC με κλειστές κυψέλες και ασφαλτική επιφάνεια


  • Ανθεκτική στη φθορά, σκληρυμένη επιφάνεια

  • Τα λοξοτμημένα άκρα μειώνουν τον κίνδυνο ανατροπής

  • Αντιολισθητικότητα R10 σύμφωνα με το πρότυπο EN13552
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Κοπή

Μήκος x πλάτος x πάχος

1500 x 900 x 12,5 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Εργονομία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 5 σημεία

Αντίσταση ολίσθησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 5 σημεία

Αντοχή στη φθορά (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 5 σημεία

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

0 to 60 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4990,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες