Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι συγκόλλησης Plus

Σπρέι συγκόλλησης Plus
ΣΠΡΕΪ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ PLUS 5L

Αρ. είδους 0893102005

EAN 4056807108834

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι συγκόλλησης Plus

Αρ. είδους 0893102005
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
Βιολογικό σπρέι προστασίας συγκολλήσεων για αλουμίνια, δομικό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτο χάλυβα

Εμποδίζει το κάψιμο από την εκτίναξη υλικού συγκόλλησης πάνω σε ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα και άλλα μέταλλα, καθώς και στα άκρα των σαλιμό οξυγονοκόλλησης


Συμβάλλει στη βελτίωση των εργασιών οξυγονοκόλλησης. Εμποδίζει τον αρχικό σχηματισμό σημείων διάβρωσης



Ψυκτική δράση


Ο αποχρωματισμός μειώνεται κατά τη συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα



Χωρίς σιλικόνη


Οι μετέπειτα επεξεργασίες, όπως η βαφή, δεν επηρεάζονται αρνητικά



Τα περιεχόμενα είναι ιδανικά για φυσικές ουσίες


  • Χωρίς υδρογονάνθρακες και άλλους διαλύτες

  • Η λεπτή μεμβράνη λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία


Τα ψεκαζόμενα υπολείμματα οξυγονοκόλλησης απομακρύνονται εύκολα


Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει εύκολα επιψευδαργύρωση και βαφή

Ανακοίνωση

Οι ουσίες αποδέσμευσης πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με φειδώ. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να μην σχηματίζονται πόροι στο υλικό συγκόλλησης και ρωγμές από το υδρογόνο σε ευπαθείς χάλυβες όταν ασκούνται κρίσιμες μηχανικές τάσεις. Πριν από την επιψευδαργύρωση, πρέπει να απομακρύνονται σχολαστικά τα υπολείμματα του σπρέι συγκόλλησης από τα τεμάχια με ηλεκτρικό μηχάνημα καθαρισμού συγκροτημάτων ή σύστημα καθαρισμού με υψηλή πίεση.

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.

Περιοχή εφαρμογής
  • Συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα, χάλυβα και άλλων μετάλλων

  • Προστασία των άκρων επαφής και των παρελκόμενων ηλεκτροσυγκόλλησης

  • Κατασκευή οχημάτων, ειδικές κατασκευές, κατασκευές από χάλυβα, κατασκευή δοχείων και λεβήτων, κατασκευή γερανών, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία προμηθειών και άλλοι κλάδοι επεξεργασίας μετάλλων

  • Για κοπή με λέιζερ: Εμποδίζει τον σχηματισμό σκωρίας στα σημεία όπου το λέιζερ εισχωρεί στο υλικό. Τα ίχνη πούδρας στο εσωτερικό αφαιρούνται πιο εύκολα. Τα κομμένα άκρα είναι καθαρά και δεν χρειάζεται πρόσθετο φινίρισμα

Περιεχόμενα

5 l

Χρώμα

Άχρωμο

Δοχείο

Κάνιστρο

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Πυκνότητα

1 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Τιμή pH

8,6

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
x 1 Ποσότητα
Σύστημα πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα Refillo® combi

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜ.ΦΙΑΛΗΣ REFILLO COMBI

Για γρήγορη και εύκολη πλήρωση φιαλών REFILLO & REFILLOmat
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες