Καθαριστικό φρένων Plus
Καθαριστικό φρένων Plus
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PLUS 500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα
Υπερυψωμένη βαλβίδα για εφαρμογή 360°
Υψηλή συμβατότητα υλικών με τις βαφές, τα πλαστικά, τα στεγανοποιητικά και το καουτσούκ
Δεν περιέχει ακετόνη
Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη
Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για επιφανειακό καθαρισμό περιοχών συγκόλλησης. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε μια μη ορατή περιοχή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καθαρίζει επιφανειακή βρομιά, λάδια, γράσα και χώμα από δισκόφρενα, εξαρτήματα συμπλέκτη, επιφάνειες συγκόλλησης και στεγανοποίησης.
Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Χρώμα | Άχρωμο |
Χημική βάση | Νάφθα |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,715 g/cm³ / στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!