Καθαριστικό χεριών Plus
Καθαριστικό χεριών PLUS, σωληνάριο
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ PLUS 4L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με ισορροπημένη αναλογία αποτελεσματικής καθαριστικής ισχύος και βέλτιστης προστασίας του δέρματος
- Ισορροπημένο pH
- Δεν περιέχει διαλύτες και σάπωνες
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Αφαιρεί τις οργανικές οσμές και τη βρομιά
- Χωρίς αλκάλια και σιλικόνη
- Εμποδίζει το φράξιμο των αποχετεύσεων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για καθαρισμό δύσκολης έως πολύ δύσκολης βρομιάς όπως λάδι, γράσο, γραφίτης, μεταλλική σκόνη, αιθάλη, λιπαντικά και άλλοι ρύποι που καθαρίζονται δύσκολα. Εξαλείφει τις οργανικές οσμές και τη βρομιά.
Τρίψτε καλά τα βρόμικα χέρια με την ποσότητα που βγαίνει με μία άντληση καθαριστικού χεριών και λίγο νερό μέχρι να μαλακώσει η βρομιά. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό και πλύνετε ξανά σχολαστικά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
Εάν το προϊόν μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό.
Περιεχόμενα | 4000 ml |
Οσμή/άρωμα | Ελατήριο |
Χρώμα | Κόκκινο |
Απόδοση (σύστημα βαθμολόγησης) | 5 από 5 σημεία |
Τιμή pH | 7 |
Περίοδος χρήσης μετά από το άνοιγμα | 12 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!