Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντοπιστής διαρροών Plus

Εντοπιστής διαρροών Plus
ΑΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ PLUS 400ML

Αρ. είδους 089027

EAN 4045989593910

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντοπιστής διαρροών Plus

Αρ. είδους 089027
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
Αφρός δοκιμής διαρροών για γρήγορο και ασφαλή εντοπισμό περιοχών διαρροής, μικροδιαρροών και τριχοειδών ρωγμών

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή


  • Αξιόπιστη διάγνωση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

  • Εύκολη εύρεση ακόμη και των μικρότερων διαρροών, καθώς και των διαρροών που προκύπτουν μόνο όταν ασκούνται υψηλές μηχανικές τάσεις


Μη εύφλεκτο - επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών εύφλεκτων αερίων



Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής (-15 °C έως +50 °C), δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο DIN51421


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

  • Κατάλληλο για αέρια κρυογονικής


Ουδέτερο pH


  • Δεν προσβάλλει τα μέταλλα

  • Δεν προκαλεί ρωγμές διάβρωσης λόγω μηχανικής τάσης σε πλαστικά όπως PVC ή PE


Μη διαβρωτικό



Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία



Συμβατό με το οξυγόνο

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για όλα τα τεχνικά και ιατρικά αέρια σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, πεπιεσμένων αερίων, σε μονάδες κλιματισμού, (αερο)συμπιεστές, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης, συστήματα αερόφρενων, ελαστικά, εύκαμπτους σωλήνες και δεξαμενές μεταφοράς. Για αέρια υπό πίεση όπως άζωτο, προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο, ακετυλένιο, διοξείδιο του άνθρακα, αργό, αέρα κ.λπ.

Οδηγίες

Ψεκάστε τα εξαρτήματα υπό πίεση από απόσταση περίπου 40 cm. Τυχόν διαρροή υποδεικνύεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα. Εάν υποπτεύεστε μικροδιαρροές, παρατηρήστε την ψεκασμένη επιφάνεια για λίγη ώρα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με νερό.

Περιεχόμενα

0,4 l

Χρώμα

Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Ήπιος

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-15 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

50 °C

Τάση επιφανείας

22 mN/m

Πυκνότητα

1,03 g/cm³

Πυκνότητα/συνθήκες

1,03 g/cm³ / στους 20°C

Τιμή pH

7

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-25 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Όχι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες