Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus

Ισχυρό συγκολλητικό Plus σε σπρέι
ΙΣΧΥΡΗ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ PLUS 400ML

Αρ. είδους 0890100064

EAN 4050641026644

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus

Αρ. είδους 0890100064
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
Κόλλα επαφής με υψηλή και άμεση δύναμη συγκόλλησης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Εξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασίες έως 110 °C 1)


Μακροχρόνια και ασφαλής συγκράτηση σε διάφορες εφαρμογές



Γρήγορο στέγνωμα


Συντομότερος χρόνος επεξεργασίας, καθώς η περαιτέρω επεξεργασία του υλικού μπορεί να γίνει πιο γρήγορα



Η κεφαλή του σπρέι μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 διαφορετικές θέσεις


  • Οριζόντια και κατακόρυφα

  • Πλάτος δέσμης ψεκασμού

  • Μεγάλη ευελιξία σε διάφορες εργασίες χάρη στις βέλτιστες δυνατότητες ρύθμισης και εφαρμογής


Διαφανής σκλήρυνση


  • Άχρωμη κόλληση

  • Προστασία από τη διαρροή χρώματος χάρη στη διάφανη σκλήρυνση με εφαρμογή λεπτής στρώσης συγκολλητικού


1) Ανάλογα με τη μέθοδο δοκιμής

Ανακοίνωση

Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για επικόλληση υφασμάτων, αφρού πολυαιθέρα/πολυεστέρα, προφίλ αφρώδους καουτσούκ, υλικών μόνωσης, υλικών επένδυσης στέγης, τσόχας, χαρτονιού (μαζί ή πάνω σε καουτσούκ), μετάλλου (ακατέργαστου, φωσφατωμένου, ανοπτημένου, ασταρωμένου και βαμμένου, ανοδιωμένου), υλικών ξύλου και υλικών πολυεστέρα. Κατάλληλο επίσης για κόλληση μεμβράνης PΕ (π.χ. ως επικάλυψη για προστασία από ψεκασμούς νερού εντός των θυρών του αυτοκινήτου). Αυτό το συγκολλητικό σπρέι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για φινίρισμα και για επενδύσεις (επενδύσεις οροφής αυτοκινήτων).

Οδηγίες

Καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν και μετά ψεκάστε τις με την κόλλα. Ψεκάστε τις απορροφητικές επιφάνειες μέχρι να εμποτιστούν. Η απόσταση ψεκασμού θα πρέπει να είναι περίπου 15-25 cm. Αφήστε το να στεγνώσει για 5-15 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία, το υλικό και την εφαρμογή) και ενώστε.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Συνθετικό καουτσούκ

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

0,85 g/ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

0 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to +110 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-24 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σβησίματος

5 min-15 min

Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού

15-25 cm

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

288 g

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

0,26 N/mm²

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες