Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι εξαγωγής σκόνης Plus M

Τρυπάνι εξαγωγής σκόνης Plus M
ΔΙΑΜ/ΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ PLUS Φ14Χ320ΜΜ

Αρ. είδους 0648401437

EAN 4046777218374

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι εξαγωγής σκόνης Plus M

Αρ. είδους 0648401437
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
Γρήγορο κρουστικό δράπανο με εξαιρετική διάρκεια ζωής και κεφαλή πολυεργαλείου κοπής για διάτρηση και αναρρόφηση σε ένα βήμα εργασίας

Διατρήσεις χωρίς σκόνη


  • Η σκόνη απορροφάται αμέσως τη στιγμή που δημιουργείται στην τρύπα

  • Προστατεύει τον χρήστη από βλάβες στην υγεία

  • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος

  • Δεν απαιτείται επακόλουθος καθαρισμός της οπής διάτρησης

  • Σημαντική αποτροπή παραγωγής σκόνης στο εργοτάξιο


Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του


  • Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του διαμαντοτρύπανου

  • 12–16 mm: Μονοκόμματο στοιχείο καρβιδίου — η μεγιστοποιημένη επιφάνεια σύνδεσης με το χαλύβδινο σώμα παρέχει υψηλή σταθερότητα

  • 18-24 mm: Στοιχείο καρβιδίου πολλαπλών τεμαχίων για ταχύτερη διάτρηση και σχεδίαση τριών τμημάτων για βελτίωση της απόσβεσης των στρεπτικών δυνάμεων


Κατάλληλο για όλες τις τυπικές, πιστοποιημένες ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης σκόνης M


Ευέλικτος, μονοκόμματος αντάπτορας κενού από καουτσούκ



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Ειδική αυτοκεντραριζόμενη μύτη

Ανακοίνωση
  • Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων

  • Τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας

  • Για χρήση μόνο με ηλεκτρικές σκούπες κατηγορίας M
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Καθαρές οπές χωρίς σκόνη για την τοποθέτηση χημικών αγκυρίων

  • Διάνοιξη οπών για επακόλουθη τοποθέτηση ή αντικατάσταση λανθασμένα τοποθετημένων ράβδων ενίσχυσης

  • Εργαστείτε σε κρίσιμες περιοχές που δεν πρέπει να έχουν σκόνη, όπως δημόσια κτίρια, νοσοκομεία κ.λπ.

  • Εργασίες ανακαίνισης όπου πρέπει να αποφεύγεται η σκόνη και να προστατεύεται ο χρήστης

Διάμετρος (Ø)

14 mm

Μήκος

370 mm

Μήκος εργασίας

250 mm

Αριθμός κόψεων

3 Stck(pcs)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες