Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Plus Duo-S Vario

Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Plus Duo-S Vario
ΔΙΑΜ/ΝΟ PLUS DUO-S Φ14Χ210MM

Αρ. είδους 0648551421
EAN 4058794036756

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συμπαγές κρουστικό διαμαντοτρύπανο με κοφτερή δίκοπη κεφαλή, αιχμή κεντραρίσματος και σπειροειδή φορέα Vario με ενίσχυση πυρήνα για σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης. Ειδικά βελτιστοποιημένο για επαναφορτιζόμενα κρουστικά δράπανα.

Αισθητώς πιο γρήγορο τρύπημα


Η εξαιρετική γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.



Βέλτιστη απόδοση διάτρησης με ενισχυμένες λοξοτομές


Τα ενισχυμένα σκληρά μέταλλα με εμφανώς μεγαλύτερες λοξοτομές ενίσχυσης μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να μαγκώσει το τρυπάνι στις ενισχυμένες λοξοτομές και αυξάνουν την αντίσταση.



Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Χάρη στην ειδική αιχμή αυτο-κεντραρίσματος.



Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα προστασία κατά της θραύσης


Σπειροειδής φορέας Vario με ενίσχυση πυρήνα και πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο σπειροειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων. Ø 4,8 και 6,3: Ειδικό τρυπάνι για σύστημα στερέωσης καρφιών SFS. Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

14 mm

Μήκος

210 mm

Μήκος εργασίας

160 mm

Αριθμός κόψεων

2 Stck(pcs)

Αριθμός σπιράλ

2 Stck(pcs)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας Για κουμπωτά εργαλεία Plus έως Max

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ MAX ΣΕ PLUS

Για τρυπάνια με στέλεχος σύνδεσης SDS-plus σε μηχανήματα με υποδοχή σύνδεσης SDS-max
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες