Βαφή για πλαστικά Plast PT ®
Βαφή για πλαστικά Plast PT
ΠΛΑΣΤ.ΧΡΩΣΤΙΚ.ΥΛΗ PLAST-PT ΜΑΥΡ.75ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Πλαστική βαφή υψηλής ποιότητας που βασίζεται σε γαλάκτωμα
- Κάνει το ξεθωριασμένο πλαστικό να φαίνεται σαν καινούργιο
- Ευκολία χρήσης
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ή να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω από +7 °C
Κατά την εφαρμογή, η πλαστική βαφή είναι ευαίσθητη στην υγρασία. Για τον λόγο αυτό, μην την εφαρμόζετε υπό βροχή και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό αμέσως μετά από την εφαρμογή.
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
Η βαφή πλαστικών Plast-PT δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλες βαφές τρίτων κατασκευαστών, γιατί μπορεί να μην είναι πλέον δυνατόν να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες ιδιότητες.
Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλεί βλάβη στην υγεία. Διατηρήστε το σε σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προφυλακτήρες, οροφές από συνθετικό δέρμα, αναδιπλούμενες οροφές (συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτινων), πλαστικά εσωτερικά πάνελ, εξαρτήματα από καουτσούκ, λάστιχα ποτίσματος, πάνελ σκαλοπατιών κ.λπ.
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Βρέξτε το σφουγγάρι με νερό και καθαρίστε το πλαστικό που θα βαφεί με την τραχιά πλευρά του σφουγγαριού. Στύψτε ελαφρά το σφουγγάρι. Απλώστε πλαστική βαφή στη λεία πλευρά του σφουγγαριού και τρίψτε ομοιόμορφα το εξάρτημα που θέλετε. Μετά από την εφαρμογή, αφαιρέστε το ανεπιθύμητο χρώμα από τις διακοσμητικές λωρίδες και τις βερνικωμένες επιφάνειες. Η πλαστική βαφή που έχει στεγνώσει μπορεί να ρευστοποιηθεί ξανά με υγρή πλαστική βαφή.
Περιεχόμενα | 75 ml |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 142,834 g |
Χρώμα | Μαύρο |
Τιμή pH | 8,0-9,0 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 90 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!