Κατσαβίδι ακριβείας, Philips PH
Κατσαβίδι ακριβείας Phillips Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ PH0X60
Αρ. είδους 06134810
EAN 4045727082645



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων
Για βέλτιστη εργασία στη θέση ωρολογοποιού
Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία
Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση
Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα
Άνετο και ευχάριστο στη χρήση
Ζώνη ισχύος
Για γρήγορη περιστροφή σε πλήρη λαβή
Επιχρωμιωμένες λεπίδες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Άκρο Black Point
Ακριβής εφαρμογή
Λεπίδα: Στρογγυλό στέλεχος, ματ, με επιχρωμίωση
Άκρο: ISO 8764-PH, Black Point
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PH0 |
Μήκος λεπίδας (A) | 60 mm |
Μήκος λαβής (B) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 20 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!