Παντελόνι εργασίας Performance
Παντελόνι Performance
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣ.PERFORMANCE BLACK/RED 52
Αρ. είδους M403461429
EAN 4251761432777


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σπορ, ανθεκτικό και άνετο παντελόνι εργασίας
- Ύφασμα ripstop που τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, στεγνώνει γρήγορα, ελαφρώς υδροαπωθητικό. Λεπτότερο ύφασμα στον καβάλο και στα γόνατα για μεγαλύτερη άνεση
- Αποσπώμενες τσέπες Cordura® τύπου θήκης, δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ και δύο τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, τσέπη για κινητό τηλέφωνο και θήκη ταυτότητας, τσέπη για εργαλεία, κουμπί θήκης μαχαιριού
- Ανακλαστήρες Loxy®, φερμουάρ YKK
- Αρθρωτό τμήμα στα γόνατα, ρύθμιση με ελαστικό τμήμα αυτοπρόσφυσης και ζώνη από σιλικόνη
- Τσέπες τύπου επιγονατίδας, στρίφωμα 5 cm για μεγαλύτερο μήκος στα πόδια, ελαστική ρύθμιση τύπου αυτοπρόσφυσης στη μέση
Τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, 52% νάιλον, 40% πολυεστέρας, 8% Spandex- 287 g/m². Ύφασμα που κάνει αντίθεση: Τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, 89% νάιλον, 11% Spandex- 210 g/m². Ενισχύσεις Cordura®.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιήστε λευκαντικό χωρίς χλώριο
Στεγνώνεται σε στεγνωτήριο
Κρύο σιδέρωμα
Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 52 |
Υλικό | 52% πολυαμίδιο, 40% πολυεστέρας, 8% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 287 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Επιτρέπεται η λεύκανση με οξυγόνο, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |