Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Performance 5W40

Λάδι μηχανής Performance 5W40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-PERFORMANCE 5W-40 208L

Αρ. είδους 0897805505

EAN 4056807743417

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Performance 5W40

Αρ. είδους 0897805505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

100% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες νέας τεχνολογίας βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών.
Xαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα:
  • ικανοποιεί τη νέα προδιαγραφή ACEA C3

  • προσφέρει απόλυτη προστασία στον καταλύτη, επιμηκύνοντας την ζωή του

Η χρήση του εγγυάται τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την προστασία του κινητήρα σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κυρίως σε εκδόσεις turbo, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική οικονομία καυσίμου.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • API SN/SM/CF

  • ACEA C3

  • MB 229.31/229.51/226.5

  • VW 505.00/505.01

  • Ford WSS-M2C917A

  • Renault RN0700/RN0710

  • BMW LL-04

  • Porsche A40

  • GM dexos 2

  • meets FIAT 9.555.35-S2 performance

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

5W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA C3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

ACEA C3, API SN/CF, API SM/CF, MB 229,31, MB 229,51, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C 917-A, Renault RN 0700, Renault RN 0710, BMW Longlife-04, Porsche A40, Dexos 2, Fiat 9.55535-S1

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,855 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / Στεγνός, δροσερός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης, με προστασία από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες