Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι πολύ γυαλιστερής βαφής Perfect, ασημί αλουμινίου

Σπρέι βαφής μεταλλ. επιφάνειας, ασημί αλουμινίου
ΣΠΡΕΪ ΑΣΗΜΙ ΑΛΟΥΜ.ΓΥΑΛ.PERFECT 400ML

Αρ. είδους 0893114119

EAN 4053479698342

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι πολύ γυαλιστερής βαφής Perfect, ασημί αλουμινίου

Αρ. είδους 0893114119
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
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας

Υψηλό πάχος στρώσης με την πρώτη εφαρμογή με ψεκασμό


  • Υψηλός βαθμός ασφάλειας χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες

  • Καταναλώνεται ελάχιστος χρόνος, καθώς απαιτείται μόνο μία ενέργεια

  • Καλή κάλυψη


Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού


Δυνατότητα εκτέλεσης επισκευών σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και αξιόπιστα με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.



Καλή αντοχή στη ροή



Καλή αντοχή στην τριβή

Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως συγκολλητική βάση για συνθετικά υλικά στεγανοποίησης από PU, πολυμερή MS ή υβριδικά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.

Οδηγίες

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσα. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και καθαρίστε. Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση.

Χημική βάση

Συνθετική ρητίνη αιθυλικής κυτταρίνης

Χρώμα

Ασημί αλουμινίου

Περιεχόμενα

400 ml

Επίπεδο στιλπνότητας

Πολύ γυαλιστερό

Ελάχ. χρόνος στερεοποίησης

4 h

Μέγ. χρόνος σταθεροποίησης

6 h

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

400 °C

Ελάχ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

15 min

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Απαιτούνται συμβατικές, προκαταρκτικές δοκιμές

Πάχος επικάλυψης

7 µm

Πάχος στεγνού στρώματος (πρώτη κίνηση εμπρός και πίσω)

7 µm

Προωθητικό

Βουτάνιο, Προπάνιο

Θερμοκρασία ανάφλεξης

235 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-97 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 25°C

Ελάχ. δύναμη συγκράτησης

25 min

Συνθήκες δύναμης συγκράτησης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Δοκιμή σταυροειδούς κοπής

MAN 0-1

Συνθήκες σταυροειδούς κοπής

σύμφωνα με το DIN 53151

Χωρίς AOX

Ναι

Με δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης

Όχι

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Ξύλο, Μέταλλο, Χαρτόνι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες