Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι αλουμινίου Perfect, ματ

Μεταλλική επιφάνεια, σπρέι αλουμινίου Perfect
ΣΠΡΕΪ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΜΑΤ PERFECT 400ML

Αρ. είδους 0893114115

EAN 4058794934991

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι αλουμινίου Perfect, ματ

Αρ. είδους 0893114115
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
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας

Υψηλό πάχος στρώσης με την πρώτη εφαρμογή με ψεκασμό


  • Πολύ ασφαλές χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες

  • Απαιτείται ελάχιστος χρόνος, καθώς χρειάζεται μόνο ένα βήμα εργασίας

  • Παρέχει καλή κάλυψη


Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού


Δυνατότητα εκτέλεσης επιδιορθώσεων σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και με ασφάλεια χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.



Υψηλός βαθμός αντοχής στη ροή



Υψηλή αντοχή στην τριβή



Δυνατότητα σημειακής ηλεκτροσυγκόλλησης

Ανακοίνωση

Το σπρέι ψευδαργύρου Perfect και το ελαφρύ σπρέι ψευδαργύρου Perfect περιέχουν ψευδάργυρο, οπότε παρέχουν βέλτιστη ενεργή καθοδική προστασία από τη διάβρωση. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, η επικάλυψη ψευδαργύρου "θυσιάζεται" (προστατευτική άνοδος), με αποτέλεσμα να προστατεύεται το μέταλλο από τη σκουριά. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, το μέταλλο δεν προστατεύεται πλέον.


Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως συγκολλητική βάση για συνθετικά υλικά στεγανοποίησης από PU, πολυμερή MS και υβριδικά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.

Οδηγίες

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και καθαρίστε. Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση.

Χημική βάση

Συνδυασμός ακρυλιδίου-αλκυδίου

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Χρώμα αλουμινίου

Βάρος περιεχομένου

410 g

Χρόνος πολυμερισμού

8 h

Πάχος στεγνού στρώματος (πρώτη κίνηση εμπρός και πίσω)

50 µm

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Πυκνότητα

1,15 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

20-30 min

Ελάχ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

20 min

Μέγ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

30 min

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Ελάχ./Μέγ. δύναμη συγκράτησης

45 min-60 min

Ελάχ. δύναμη συγκράτησης

45 min

Μέγ. δύναμη συγκράτησης

60 min

Συνθήκες δύναμης συγκράτησης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

250 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 25°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-97 °C

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Απαιτούνται συμβατικές, προκαταρκτικές δοκιμές

Δοκιμή σταυροειδούς κοπής

MAN 0-1

Συνθήκες σταυροειδούς κοπής

σύμφωνα με το DIN 53151

Με δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης

Όχι

Χωρίς AOX

Ναι

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Ξύλο, Μέταλλο, Χαρτόνι, PMMA, Πολυανθρακικό, Πολυστυρένιο

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες