Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι ψευδαργύρου Perfect

Μεταλλική επιφάνεια, σπρέι ψευδαργύρου Perfect
ΣΠΡΕΪ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ PERFECT 400ML

Αρ. είδους 0893114113

EAN 4045989901807

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι ψευδαργύρου Perfect

Αρ. είδους 0893114113
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
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας

Υψηλό πάχος στρώσης με το πρώτο πέρασμα ψεκασμού


  • Υψηλός βαθμός ασφάλειας χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες

  • Καταναλώνεται ελάχιστος χρόνος, καθώς απαιτείται μόνο μία εργασία

  • Καλή κάλυψη


Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού


Δυνατότητα εκτέλεσης επισκευών σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και αξιόπιστα με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.



Υψηλός βαθμός αντοχής στη ροή



Υψηλός βαθμός αντοχής στη φθορά



Δοκιμασμένη αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN


  • Σπρέι ψευδαργύρου Perfect, ελαφρύ: 250 ώρες

  • Σπρέι ψευδαργύρου Perfect: 500 ώρες

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461


Δυνατότητα σημειακής ηλεκτροσυγκόλλησης

Ανακοίνωση

Το σπρέι ψευδαργύρου Perfect και το ελαφρύ σπρέι ψευδαργύρου Perfect περιέχουν ψευδάργυρο, οπότε παρέχουν βέλτιστη ενεργή καθοδική προστασία από τη διάβρωση. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, η επικάλυψη ψευδαργύρου "θυσιάζεται" (προστατευτική άνοδος), με αποτέλεσμα να προστατεύεται το μέταλλο από τη σκουριά. Τα άλλα προϊόντα παρέχουν προστασία ολόκληρης της επιφάνειας που έχει υποστεί επεξεργασία κατά της σκουριάς. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, το μέταλλο δεν προστατεύεται.


Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως συγκολλητική βάση για συνθετικά υλικά στεγανοποίησης από PU, πολυμερή MS και υβριδικά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.

Οδηγίες

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσα. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και καθαρίστε. Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση.

Περιεχόμενα

400 ml

Χημική βάση

Ακρυλική ρητίνη

Χρώμα

Ψευδάργυρος

Επίπεδο στιλπνότητας

Ματ

Ελάχ. χρόνος στερεοποίησης

1 h

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Αντίσταση σε δοκιμή ψεκασμού αλατιού

500 h

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

400 °C

Χρόνος στεγνώματος της σκόνης

5 min

Πάχος στεγνού στρώματος (πρώτη κίνηση εμπρός και πίσω)

40 µm

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Ονομαστική καθαρότητα ψευδαργύρου

99 %

Περιεκτικότητα ξηρής μεμβράνης σε ψευδάργυρο

91,5 %

Περιεκτικότητα της βαφής σε ψευδάργυρο

65 %

Πάχος επικάλυψης

40 µm

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Απαιτούνται συμβατικές, προκαταρκτικές δοκιμές

Συνθήκες δύναμης συγκράτησης

στο συνιστώμενο πάχος ξηρού στρώματος

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Χάλυβας, Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Με δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Δοκιμή σταυροειδούς κοπής

MAN 0-1

Ελάχ./Μέγ. δύναμη συγκράτησης

15 min-20 min

Συνθήκες σταυροειδούς κοπής

σύμφωνα με το DIN 53151

Συνθήκες για αντίσταση σε δοκιμή με ψεκασμό άλατος

σύμφωνα με το DIN 50021

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 25°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

21 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες