Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ουδέτερη σιλικόνη Perfect

Ουδέτερη σιλικόνη, Perfect
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT ΔΡΥΣ 310ML

Αρ. είδους 08925108

EAN 4045989991013

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ουδέτερη σιλικόνη Perfect

Αρ. είδους 08925108
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
Εξαιρετικά κολλώδες, δοκιμασμένο και ευέλικτο στεγανοποιητικό για αρμούς διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για υαλοπίνακες παραθύρων και για χρήση σε εφαρμογές υγιεινής
  • Η σιλικόνη στεγανοποίησης δεν περιέχει MEKO και επομένως κατηγοριοποιείται ως χαμηλών εκπομπών και φιλική προς το περιβάλλον και της έχει απονεμηθεί η ετικέτα EMICODE EC1 Plus

  • Πληροί τις απαιτήσεις για υαλοπίνακες παραθύρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18545, Μέρος 2 "Ομάδα στεγανοποιητών Ε"

  • Εξαιρετική προσκόλληση σε ξύλο, μέταλλα και πολλά πλαστικά

  • Εξαιρετική συμβατότητα με τις περισσότερες διαθέσιμες επικαλύψεις βαφών επισμαλτώσεων

  • Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

  • Δεν έχει κολλώδη επιφάνεια

  • Υψηλός βαθμός αντοχής στην τριβή και καλές ιδιότητες εξομάλυνσης

  • Μόνιμη ελαστικότητα

  • Σχηματίζει "κλωστές" μικρού μήκους


Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15651 Εξαρτήματα 1/2/3 Στεγανοποιητικά υλικά για στοιχεία προσόψεων/επισμάλτωσης/αρμούς υγιεινής


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: < 3 mm

  • Απώλεια όγκου: < 10 %

  • Προσκόλληση/διαστολή σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία

  • Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία

  • Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 70 %

  • Τιμή πίεσης εφελκυσμού για συμπεριφορά εφελκυσμού: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση
  • Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

  • Το ελαφρώς γαλακτώδες χρώμα της διαφανούς έκδοσης αποτελεί ένδειξη της εξαιρετικής ποιότητας της σιλικόνης και σχετίζεται με τη σύνθεση της σιλικόνης

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

  • Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα αμέσως μετά από την εφαρμογή, για να αποφύγετε τους λεκέδες.

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπάρχει απευθείας επαφή του στεγανοποιητικού και της μεμβράνης του πολυστρωματικού τζαμιού.

  • Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος σε περίπτωση επαφής με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης

  • Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης, αναδίδει μια τυπική οσμή σιλικόνης. Αυτή η οσμή δεν γίνεται πλέον αισθητή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σκλήρυνσης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις αρμών, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  • Χρωματισμός ματ

  • Η σιλικόνη έχει την τάση να κιτρινίζει στις σκοτεινές περιοχές, όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV

  • Αποφύγετε την επαφή με ταινία VKP

  • Η επαφή με ουσίες που περιέχουν πλαστικοποιητές, π.χ. βουτύλιο/άσφαλτο, μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό

  • Οι ασυμβατότητες των υλικών μπορεί να οδηγήσουν σε αποχρωματισμό των στεγανοποιητικών αρμών, ειδικά στην περίπτωση διάφανων και λευκών στεγανοποιητικών υλικών

  • Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν τα αποτελέσματα χρωματισμού στον αρμό στεγανοποίησης σε επιφάνειες επικαλυμμένες με βαφή αλκυδικής ρητίνης ή/και παρόμοια συστήματα επικάλυψης. Επιπλέον, οι εκπομπές από τις επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν και οι επιδράσεις από την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος που είναι σε άμεση επαφή με το προϊόν, όπως ατμοί, σκόνη και καπνός (ιδίως ο καπνός από προϊόντα καπνού), μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον χρωματισμό του αρμού στεγανοποίησης. Οι αναθυμιάσεις από τα υλικά που αναφέρονται προέρχονται συνήθως από αστάρια, διαλύτες, απολυμαντικά, καθαριστικές ουσίες ή/και υλικά κατεργασίας επιφανειών.
Ουδέτερη σιλικόνη
Perfekt
Ουδέτερη σιλικόνη
A8 PRO
Ουδέτερη σιλικόνηΈγχρωμη
σιλικόνη
Οξική σιλικόνη
δωμάτια με υγρασία
Οξική σιλικόνη
τρόφιμα
Οξική σιλικόνη
ΕφαρμογέςΕσωτερικοί χώροι
1Ενώσεις παραθύρων++++ ++
2Αρμοί διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους++++*+++++
3Αρμοί υγιεινής+ ++ (1) + (4)
4Επισκευές αρμών
5Αρμοί παρκέ++++
6Στην κατασκευή ενυδρείων ++
7Χώρος κουζίνας++ + ++
8Βιτρίνες + (3)
9Κατασκευή πάγκων++ + ++
Εξωτερικός χώρος
10Ενώσεις παραθύρων και πορτών++++ ++
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
11Στεγανοποίηση παραθύρου++++
12Στεγανοποίηση μονωτικών υαλοπινάκων
13Αρμοί φυσικών λίθων ++
Σημαντικά τεχνικά
χαρακτηριστικά
Μέγιστη συνεχής αντιστάθμιση κίνησης25%25%25%25%25%25%12,5%
Χρόνος σχηματισμού φλοιού (23°C/50 σχετική υγρασία ατμόσφαιρας)Περίπου 10 λεπτά.10-40 λεπτά5-8 λεπτά Περίπου 20 λεπτά.Περίπου 10 λεπτά.Περίπου 15 λεπτά.
Πλήρης σκλήρυνση mm/24 ώρεςΠερίπου 2Περίπου 2Περίπου 2 Περίπου 32-32-3
Αντοχή σε θερμοκρασίες-40 °C έως
+180 °C
-40 °C έως
+150 °C
-40 °C έως
+150 °C
-40 °C έως
+120 °C
-40 °C έως
+100 °C
-40 °C έως
+180 °C
-40 °C έως
+120 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
Δυνατότητα εξομάλυνσης με (W = νερό, DG = στεγανοποιητικό υλικό εξομάλυνσης, T = ξηρό)DGDGDGDGDG1DGDG
Ειδικά χαρακτηριστικά DIN 18540, Αρμοί εξωτερικών τοίχων σε κατασκευή κτιρίων-------
DIN 18545, Υαλοπίνακες σε κατασκευή παραθύρων++-----
Άοσμο/ελαφριά οσμή-+-+---
Δυνατότητα επανεπικάλυψης 2-------
Συμβατότητα επίστρωσης 2+++++++
Μυκητοκτόνες ιδιότητες---++ (1)--
Δεν περιέχει σιλικόνη-------
Δυνατότητα λείανσης-------
Προσκόλληση σε υγρές επιφάνειες-------
Συμβατότητα με την άσφαλτο-------
Αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση+++++++
Κατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί χωρίς τάση (PMMA)----+--
Εξήγηση συμβόλων: ++ = εξαιρετική καταλληλότητα+ = κατάλληλο1 = όχι η διάφανη έκδοση2 = απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση3 = μόνο η διάφανη έκδοση4 = όχι για πισίνες* = μόνο για εξωτερικό χώρο- = ακατάλληλο
Στεγανότητα παραθύρων και
προσόψεων
Υλικό στεγανοποίησης
φυσικών λίθων
4 σε 1
Ακρυλικό βαφέαΑκρυλικό
υλικό στεγανοποίησης
Παρκέ
ακρυλικό
Υλικό στεγανοποίησης
SMP
ΕφαρμογέςΕσωτερικοί χώροι
1Ενώσεις παραθύρων++ + ++
2Αρμοί διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους++++ +
3Αρμοί υγιεινής ++
4Επισκευές αρμών ++++
5Αρμοί παρκέ +++
6Στην κατασκευή ενυδρείων
7Χώρος κουζίνας +
9Βιτρίνες
10Κατασκευή πάγκων +
Εξωτερικός χώρος
11Ενώσεις παραθύρων και πορτών++ ++
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
12Στεγανοποίηση παραθύρου ++
13Στεγανοποίηση μονωτικών υαλοπινάκων 2 ++
14Αρμοί φυσικών λίθων++++
Σημαντικά τεχνικά
χαρακτηριστικά
Μέγιστη συνεχής αντιστάθμιση κίνησης25%25%20%5%10%25%
Χρόνος σχηματισμού φλοιού (23°C/50 σχετική υγρασία ατμόσφαιρας)Περίπου 30 λεπτά.Περίπου 10 λεπτά.Περίπου 10 λεπτά.Περίπου 10 λεπτά.Περίπου 10 λεπτά.10-15 λεπτά
Πλήρης σκλήρυνση mm/24 ώρεςΠερίπου 2,5Περίπου 2,51Περίπου 1Περίπου 1Περίπου 2
Αντοχή σε θερμοκρασίες-40°C έως
+90°C
-40°C έως
+220°C
-25°C έως
+80°C
-20°C έως
+80°C
-25°C έως
+80°C
-40°C έως
+90°C
Θερμοκρασία εφαρμογής+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
+5 °C έως
+40 °C
Δυνατότητα εξομάλυνσης με (W = νερό, DG = στεγανοποιητικό υλικό εξομάλυνσης, T = ξηρό)DGDGΠΠΠDG
Ειδικά χαρακτηριστικά DIN 18540, Αρμοί εξωτερικών τοίχων σε κατασκευή κτιρίων+-----
DIN 18545, Υαλοπίνακες σε κατασκευή παραθύρων------
Άοσμο/ελαφριά οσμή+-++++
Δυνατότητα επανεπικάλυψης 2+-++++
Συμβατότητα επίστρωσης 2++++++
Μυκητοκτόνες ιδιότητες-+----
Δεν περιέχει σιλικόνη+-++++
Δυνατότητα λείανσης----++
Προσκόλληση σε υγρές επιφάνειες------
Συμβατότητα με την άσφαλτο------
Αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση++++++
Κατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί χωρίς τάση (PMMA)------
Εξήγηση συμβόλων: ++ = εξαιρετική καταλληλότητα+ = κατάλληλο1 = όχι η διάφανη έκδοση2 = απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση3 = μόνο η διάφανη έκδοση4 = όχι για πισίνες* = μόνο για εξωτερικό χώρο- = ακατάλληλο

Πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15651 Εξαρτήματα 1/2/3 Στεγανοποιητικά υλικά για στοιχεία προσόψεων/επισμάλτωσης/αρμούς υγιεινής


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: < 3 mm

  • Απώλεια όγκου: < 10 %

  • Προσκόλληση/διαστολή σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία

  • Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία

  • Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 70 %

  • Τιμή πίεσης εφελκυσμού για συμπεριφορά εφελκυσμού: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για υαλοπίνακες παραθύρων και στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια παράθυρα

  • Στεγανοποίηση αρμών διαστολής που δέχονται υψηλά φορτία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, π.χ. σε πόρτες, τοίχους, δάπεδα, οροφές, σε αρμούς πρεβαζιών παραθύρων και σε υδρορροές

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό

  • Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές κτιρίων, κατασκευές υαλοπινάκων και παραθύρων και σε εργασίες στεγανοποίησης αρμών γυαλιού

  • Δυνατότητα χρήσης στον κλάδο των αποχετεύσεων
Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή

  • Πρέπει να τηρείτε τις διαστάσεις των αρμών

  • Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE

  • Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

  • Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσες ποσότητες προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνονται αμέσως, διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες.

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Χρώμα

Δρυς

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Πυκνότητα

1,25 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 180 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Σκληρότητα Shore A

20

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

450 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

για μεμβράνη 2 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

DIN

18545-2

Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

749

Αριθμός ανά παλέτα

576 Stck(pcs)

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες