Ουδέτερη σιλικόνη Perfect
Ουδέτερη σιλικόνη, Perfect
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚ.PERFECT ΜΠΑΧΑΜ.ΜΠΕΖ 310ML

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η σιλικόνη στεγανοποίησης δεν περιέχει MEKO και επομένως κατηγοριοποιείται ως χαμηλών εκπομπών και φιλική προς το περιβάλλον και της έχει απονεμηθεί η ετικέτα EMICODE EC1 Plus
- Πληροί τις απαιτήσεις για υαλοπίνακες παραθύρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18545, Μέρος 2 "Ομάδα στεγανοποιητών Ε"
- Εξαιρετική προσκόλληση σε ξύλο, μέταλλα και πολλά πλαστικά
- Εξαιρετική συμβατότητα με τις περισσότερες διαθέσιμες επικαλύψεις βαφών επισμαλτώσεων
- Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
- Δεν έχει κολλώδη επιφάνεια
- Υψηλός βαθμός αντοχής στην τριβή και καλές ιδιότητες εξομάλυνσης
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Σχηματίζει "κλωστές" μικρού μήκους
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
Πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15651 Εξαρτήματα 1/2/3 Στεγανοποιητικά υλικά για στοιχεία προσόψεων/επισμάλτωσης/αρμούς υγιεινής
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: < 3 mm
- Απώλεια όγκου: < 10 %
- Προσκόλληση/διαστολή σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία
- Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 70 %
- Τιμή πίεσης εφελκυσμού για συμπεριφορά εφελκυσμού: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
- Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
- Το ελαφρώς γαλακτώδες χρώμα της διαφανούς έκδοσης αποτελεί ένδειξη της εξαιρετικής ποιότητας της σιλικόνης και σχετίζεται με τη σύνθεση της σιλικόνης
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας
- Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα αμέσως μετά από την εφαρμογή, για να αποφύγετε τους λεκέδες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπάρχει απευθείας επαφή του στεγανοποιητικού και της μεμβράνης του πολυστρωματικού τζαμιού.
- Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος σε περίπτωση επαφής με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης
- Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης, αναδίδει μια τυπική οσμή σιλικόνης. Αυτή η οσμή δεν γίνεται πλέον αισθητή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σκλήρυνσης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις αρμών, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Χρωματισμός ματ
- Η σιλικόνη έχει την τάση να κιτρινίζει στις σκοτεινές περιοχές, όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV
- Αποφύγετε την επαφή με ταινία VKP
- Η επαφή με ουσίες που περιέχουν πλαστικοποιητές, π.χ. βουτύλιο/άσφαλτο, μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό
- Οι ασυμβατότητες των υλικών μπορεί να οδηγήσουν σε αποχρωματισμό των στεγανοποιητικών αρμών, ειδικά στην περίπτωση διάφανων και λευκών στεγανοποιητικών υλικών
- Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν τα αποτελέσματα χρωματισμού στον αρμό στεγανοποίησης σε επιφάνειες επικαλυμμένες με βαφή αλκυδικής ρητίνης ή/και παρόμοια συστήματα επικάλυψης. Επιπλέον, οι εκπομπές από τις επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν και οι επιδράσεις από την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος που είναι σε άμεση επαφή με το προϊόν, όπως ατμοί, σκόνη και καπνός (ιδίως ο καπνός από προϊόντα καπνού), μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον χρωματισμό του αρμού στεγανοποίησης. Οι αναθυμιάσεις από τα υλικά που αναφέρονται προέρχονται συνήθως από αστάρια, διαλύτες, απολυμαντικά, καθαριστικές ουσίες ή/και υλικά κατεργασίας επιφανειών.
Ουδέτερη σιλικόνη Perfekt | Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO | Ουδέτερη σιλικόνη | Έγχρωμη σιλικόνη | Οξική σιλικόνη δωμάτια με υγρασία | Οξική σιλικόνη τρόφιμα | Οξική σιλικόνη | |||
Εφαρμογές | Εσωτερικοί χώροι | ||||||||
1 | Ενώσεις παραθύρων | ++ | ++ | ++ | |||||
2 | Αρμοί διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
3 | Αρμοί υγιεινής | + | + | + (1) | + (4) | ||||
4 | Επισκευές αρμών | ||||||||
5 | Αρμοί παρκέ | + | + | + | + | ||||
6 | Στην κατασκευή ενυδρείων | ++ | |||||||
7 | Χώρος κουζίνας | + | + | + | ++ | ||||
8 | Βιτρίνες | + (3) | |||||||
9 | Κατασκευή πάγκων | + | + | + | ++ | ||||
Εξωτερικός χώρος | |||||||||
10 | Ενώσεις παραθύρων και πορτών | ++ | ++ | ++ | |||||
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | |||||||||
11 | Στεγανοποίηση παραθύρου | ++ | ++ | ||||||
12 | Στεγανοποίηση μονωτικών υαλοπινάκων | ||||||||
13 | Αρμοί φυσικών λίθων | ++ | |||||||
Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά | Μέγιστη συνεχής αντιστάθμιση κίνησης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
Χρόνος σχηματισμού φλοιού (23°C/50 σχετική υγρασία ατμόσφαιρας) | Περίπου 10 λεπτά. | 10-40 λεπτά | 5-8 λεπτά | Περίπου 20 λεπτά. | Περίπου 10 λεπτά. | Περίπου 15 λεπτά. | |||
Πλήρης σκλήρυνση mm/24 ώρες | Περίπου 2 | Περίπου 2 | Περίπου 2 | Περίπου 3 | 2-3 | 2-3 | |||
Αντοχή σε θερμοκρασίες | -40 °C έως +180 °C | -40 °C έως +150 °C | -40 °C έως +150 °C | -40 °C έως +120 °C | -40 °C έως +100 °C | -40 °C έως +180 °C | -40 °C έως +120 °C | ||
Θερμοκρασία εφαρμογής | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | ||
Δυνατότητα εξομάλυνσης με (W = νερό, DG = στεγανοποιητικό υλικό εξομάλυνσης, T = ξηρό) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
Ειδικά χαρακτηριστικά | DIN 18540, Αρμοί εξωτερικών τοίχων σε κατασκευή κτιρίων | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN 18545, Υαλοπίνακες σε κατασκευή παραθύρων | + | + | - | - | - | - | - | ||
Άοσμο/ελαφριά οσμή | - | + | - | + | - | - | - | ||
Δυνατότητα επανεπικάλυψης 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Συμβατότητα επίστρωσης 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | - | - | - | + | + (1) | - | - | ||
Δεν περιέχει σιλικόνη | - | - | - | - | - | - | - | ||
Δυνατότητα λείανσης | - | - | - | - | - | - | - | ||
Προσκόλληση σε υγρές επιφάνειες | - | - | - | - | - | - | - | ||
Συμβατότητα με την άσφαλτο | - | - | - | - | - | - | - | ||
Αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση | + | + | + | + | + | + | + | ||
Κατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί χωρίς τάση (PMMA) | - | - | - | - | + | - | - | ||
Εξήγηση συμβόλων: ++ = εξαιρετική καταλληλότητα+ = κατάλληλο1 = όχι η διάφανη έκδοση2 = απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση3 = μόνο η διάφανη έκδοση4 = όχι για πισίνες* = μόνο για εξωτερικό χώρο- = ακατάλληλο |
Στεγανότητα παραθύρων και προσόψεων | Υλικό στεγανοποίησης φυσικών λίθων 4 σε 1 | Ακρυλικό βαφέα | Ακρυλικό υλικό στεγανοποίησης | Παρκέ ακρυλικό | Υλικό στεγανοποίησης SMP | |||
Εφαρμογές | Εσωτερικοί χώροι | |||||||
1 | Ενώσεις παραθύρων | ++ | + | ++ | ||||
2 | Αρμοί διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | + | ++ | + | + | |||
3 | Αρμοί υγιεινής | ++ | ||||||
4 | Επισκευές αρμών | ++ | ++ | |||||
5 | Αρμοί παρκέ | ++ | + | |||||
6 | Στην κατασκευή ενυδρείων | |||||||
7 | Χώρος κουζίνας | + | ||||||
9 | Βιτρίνες | |||||||
10 | Κατασκευή πάγκων | + | ||||||
Εξωτερικός χώρος | ||||||||
11 | Ενώσεις παραθύρων και πορτών | ++ | ++ | |||||
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | ||||||||
12 | Στεγανοποίηση παραθύρου | ++ | ||||||
13 | Στεγανοποίηση μονωτικών υαλοπινάκων | 2 | ++ | |||||
14 | Αρμοί φυσικών λίθων | ++ | ++ | |||||
Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά | Μέγιστη συνεχής αντιστάθμιση κίνησης | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
Χρόνος σχηματισμού φλοιού (23°C/50 σχετική υγρασία ατμόσφαιρας) | Περίπου 30 λεπτά. | Περίπου 10 λεπτά. | Περίπου 10 λεπτά. | Περίπου 10 λεπτά. | Περίπου 10 λεπτά. | 10-15 λεπτά | ||
Πλήρης σκλήρυνση mm/24 ώρες | Περίπου 2,5 | Περίπου 2,5 | 1 | Περίπου 1 | Περίπου 1 | Περίπου 2 | ||
Αντοχή σε θερμοκρασίες | -40°C έως +90°C | -40°C έως +220°C | -25°C έως +80°C | -20°C έως +80°C | -25°C έως +80°C | -40°C έως +90°C | ||
Θερμοκρασία εφαρμογής | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | +5 °C έως +40 °C | ||
Δυνατότητα εξομάλυνσης με (W = νερό, DG = στεγανοποιητικό υλικό εξομάλυνσης, T = ξηρό) | DG | DG | Π | Π | Π | DG | ||
Ειδικά χαρακτηριστικά | DIN 18540, Αρμοί εξωτερικών τοίχων σε κατασκευή κτιρίων | + | - | - | - | - | - | |
DIN 18545, Υαλοπίνακες σε κατασκευή παραθύρων | - | - | - | - | - | - | ||
Άοσμο/ελαφριά οσμή | + | - | + | + | + | + | ||
Δυνατότητα επανεπικάλυψης 2 | + | - | + | + | + | + | ||
Συμβατότητα επίστρωσης 2 | + | + | + | + | + | + | ||
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | - | + | - | - | - | - | ||
Δεν περιέχει σιλικόνη | + | - | + | + | + | + | ||
Δυνατότητα λείανσης | - | - | - | - | + | + | ||
Προσκόλληση σε υγρές επιφάνειες | - | - | - | - | - | - | ||
Συμβατότητα με την άσφαλτο | - | - | - | - | - | - | ||
Αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση | + | + | + | + | + | + | ||
Κατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί χωρίς τάση (PMMA) | - | - | - | - | - | - | ||
Εξήγηση συμβόλων: ++ = εξαιρετική καταλληλότητα+ = κατάλληλο1 = όχι η διάφανη έκδοση2 = απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση3 = μόνο η διάφανη έκδοση4 = όχι για πισίνες* = μόνο για εξωτερικό χώρο- = ακατάλληλο |
Πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15651 Εξαρτήματα 1/2/3 Στεγανοποιητικά υλικά για στοιχεία προσόψεων/επισμάλτωσης/αρμούς υγιεινής
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: < 3 mm
- Απώλεια όγκου: < 10 %
- Προσκόλληση/διαστολή σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία
- Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 70 %
- Τιμή πίεσης εφελκυσμού για συμπεριφορά εφελκυσμού: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για υαλοπίνακες παραθύρων και στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια παράθυρα
- Στεγανοποίηση αρμών διαστολής που δέχονται υψηλά φορτία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, π.χ. σε πόρτες, τοίχους, δάπεδα, οροφές, σε αρμούς πρεβαζιών παραθύρων και σε υδρορροές
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό
- Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές κτιρίων, κατασκευές υαλοπινάκων και παραθύρων και σε εργασίες στεγανοποίησης αρμών γυαλιού
- Δυνατότητα χρήσης στον κλάδο των αποχετεύσεων
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή
- Πρέπει να τηρείτε τις διαστάσεις των αρμών
- Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE
- Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες
- Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσες ποσότητες προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνονται αμέσως, διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες.
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 310 ml |
Χημική βάση | Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Ναι |
Χρώμα | Μπεζ Bahama |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 20 min |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Πυκνότητα | 1,25 g/cm³ |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 180 °C |
Συμβατότητα επικάλυψης | Ναι |
Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής | Όχι |
Σκληρότητα Shore A | 20 +/- 10 |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 450 % |
Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης | για μεμβράνη 2 mm |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
DIN | 18545-2 |
Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | 749 |
Αριθμός ανά παλέτα | 576 Stck(pcs) |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!