Ροδέλα από καουτσούκ, χωρίς Pak SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A
Ροδέλα από καουτσούκ, δεν περιέχει PAH
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ PAKF 6,5X20X3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,5 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Υλικό | Καουτσούκ στυρενίου-βουταδενίου |