Ροδέλα από καουτσούκ, χωρίς Pak SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A
Ροδέλα από καουτσούκ, δεν περιέχει PAH
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ 6,5Χ17Χ2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 17 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,5 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Υλικό | Καουτσούκ στυρενίου-βουταδενίου |