Μπουφάν εργασίας Pacific R2.0
Αδιάβροχο τζάκετ PACIFIC R 2.0
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓ.PACIFIC R2.0 ΜΑΥΡΟ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαθέτει φερμουάρ 8mm σε χρώμα αντίθεσης
- Κουκούλα με διπλό γαζί και κορδόνι
- Με λάστιχο στη μέση και προσαρμοζόμενες μανσέτες με λάστιχο
- Δύο εξωτερικές τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ
- Δικτυωτή φόδρα χωρίς επένδυση, μία εσωτερική τσέπη με φερμουάρ και άνοιγμα για ακουστικά τηλεφώνου, φερμουάρ στην πλάτη και το στήθος για πιο εύκολο τύπωμα και κέντημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | S |
Υλικό | Νάιλον (πολυαμίδιο) |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 105 g |
Πρότυπα | EN 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Χωρίς λεύκανση |