Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με άκρο κομμένο με λέιζερ PZ με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι ΡΖ, εξαγωνική λεπίδα, άκρο λέιζερ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA PZ1 LASER

Αρ. είδους 06134261
EAN 4045727025727

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με άκρο κομμένο με λέιζερ PZ με εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 06134261
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
Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και μύτη κομμένη με λέιζερ, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών

Η μύτη κάνει τη διαφορά


  • Εξαιρετικά σταθερή, ασφαλής εφαρμογή στην κεφαλή της βίδας χάρη στη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και διαθέτει επιφανειακή δομή με κοφτερές ακμές

  • Λιγότερη ολίσθηση σημαίνει λιγότερη ζημιά στις βίδες χάρη στη δομή της κομμένης με λέιζερ επιφάνειας της μύτης του στελέχους

  • Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PZ και ISO 8764-PZ για τα κατσαβίδια PZ

  • Υψηλότερη ροπή χάρη στην αποτελεσματική λαβή 2 συστατικών, τη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και την εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά


Πολύ περισσότερο από απλώς 2 συστατικά


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PZ1

Μήκος λεπίδας (A)

80 mm

Μήκος λαβής (B)

96 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

5 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες