Κατσαβίδι PZ, κοντό με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι PZ, στρογγυλή λεπίδα, κοντό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ PZD1Χ25
Αρ. είδους 06132531
EAN 4038898275718
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κοντό, πρακτικό και ανθεκτικό
- Για δυσπρόσιτα σημεία και στενούς χώρους χάρη στο εξαιρετικά κοντό στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8764-PZ για τα κατσαβίδια PZ
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5262
Ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο χέρι σας
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PZ1 |
Μήκος λεπίδας (A) | 25 mm |
Μήκος λαβής (B) | 62 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |