Κατσαβίδι PZ με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι PZ, στρογγυλή λεπίδα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΣ PZ2X100 ZEBRA
Αρ. είδους 06132332
EAN 4038898275572
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ περισσότερο από ένα τυπικό εργαλείο
- Κατσαβίδι PZ με στιβαρό στρογγυλό στέλεχος, το οποίο είναι επιχρωμιωμένο με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8764-PZ για τα κατσαβίδια PZ
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5262
Για βέλτιστο χειρισμό
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PZ2 |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |