Μύτη, κεφαλή με εσοχή PZ C 6.3 (1/4 ίντσας) Impact Flex
Μύτη κατσαβιδιού υψηλής αντοχής PZ C 6.3 (1/4)
ΜΥΤΗ ΚΡΟΥΣΗΣ PZ1 1/4 L29MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πολύ υψηλά φορτία
- Ιδανική για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά δραπανοκατσάβιδα
- Η αυξημένη ζώνη στρέψης επιτρέπει γωνία συστροφής μεγαλύτερη από 40° και απορροφά τις αιχμές του εφαρμοζόμενου φορτίου της ενέργειας των κρούσεων σε δύσκολες ενώσεις
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος 1/4 ίντσας ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εγγυώνται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Το υλικό της μύτης παρατείνει τη διάρκεια ζωής της έως και τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τις κανονικές τυπικές μύτες
- Έως διπλάσια διάρκεια ζωής από άλλα κρουστικά τρυπάνια υψηλής απόδοσης του εμπορίου
- Η μακροχρόνια ευχρηστία της μύτης μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας
- Το χυτευμένο περίβλημα αποτρέπει την εκτόξευση ρινισμάτων εάν σπάσει η ζώνη στρέψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | PZ1 |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 29 mm |