Βίδα μοριοσανίδας, φρεζάτη κεφαλή, άλλα
Βίδα μοριοσανίδας, φρεζάτη κεφαλή, άλλα
ΝΟΒ/ΔΑ ΟΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡ PZ A2 6Χ35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5,100 g |