Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτική ταινία ηλεκτρολ., PVC, πολλ. χρήσεων

Μονωτική ταινία ηλεκτρολ., PVC, πολλ. χρήσεων
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΑΥΡΗ 18MMX20M

Αρ. είδους 0985182001

EAN 4056807703992

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτική ταινία ηλεκτρολ., PVC, πολλ. χρήσεων

Αρ. είδους 0985182001
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
Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές μονωτικής ταινίας και έχει βαθμολογία πυροπροστασίας UL 510.
Επιβραδυντικό φλόγας (UL 510 )

Αντοχή στη θερμότητα και το κρύο

Άριστη συγκόλληση

Καλή διηλεκτρική απόδοση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΓια χρήση ως ηλεκτρική μόνωση σε συνδέσεις και ματίσματα σε σύρματα και καλώδια, δεσμοποίηση, ενίσχυση και καλωδίωση. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για την προστασία της μόνωσης και την περιέλιξη καλωδίων ηλεκτρικού εξοπλισμού
ΟδηγίεςΗ επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη.Αποφύγετε την επαφή με την εκτεθειμένη αυτοκόλλητη επιφάνεια των ταινιών, για να διατηρήσετε την πλήρη συγκολλητική τους απόδοση.Για να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο πίεσης, πρέπει να εφαρμοστεί συγκολλητικό ευαίσθητο στην πίεση με μέγιστη πίεση.Το ενδεικνυόµενο επίπεδο απόδοσης επιτυγχάνεται μετά από μια περίοδο κόλλησης 24 ΩΡΩΝ στους 23℃

Χημική βάση

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Χρώμα

Μαύρο

Πλάτος

18 mm

Μήκος

20 m

Πάχος

0,13 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

0 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

0 to 90 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες