Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PVC

Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα PVC
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ 9MMX10M

Αρ. είδους 06999291

EAN 4046777726664

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PVC

Αρ. είδους 06999291
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
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα από PVC ενισχυμένος με ύφασμα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα

Υψηλή άνεση λειτουργίας και μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών


Μικρό βάρος



Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού


Τα κιτ συμπιέζονται με χιτώνια. Γι' αυτόν το λόγο, δεν υπάρχουν προεξέχοντα εξαρτήματα όπως στους συμβατικούς σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων.



Ιδανικός για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους


Υψηλή αντίσταση σε ακτίνες UV, λάδι και βενζίνη



Μεγάλη διάρκεια ζωής


Η επιφάνεια αντέχει σε χτυπήματα και πατήματα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Παροχή πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία, έλεγχο πνευματικών μηχανημάτων, ιδανικός για χρήση σε συνεργεία και εργοτάξια

Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9,0 mm

Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (A)

14,5 mm

Μήκος (L)

10 m

Σχεδίαση

Χωρίς εξαρτήματα σύνδεσης

Ακτίνα κάμψης

63 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-15 to 60 °C

Πίεση διάρρηξης

60 bar

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

15 bar

Χρώμα

Μπλε

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφιγκτήρας με ένα αυτί συνεχούς ρύθμισης

ΣΦΙΓΚ.1ΧΡΗΣ.A2-B7-(13,2-15,7)

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους
x 10 Ποσότητα
Πένσες σφιγκτήρων με ένα αυτί για σφιγκτήρες Oetiker και σφιγκτήρες φούσκας αξόνων

ΠΕΝΣΑ Γ. ΜΕΤΑΛ.ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΜΑΝΣΕΤΕΣ)